絞り込み
長さ(m)
- 1(15)
- 1.5(2)
- 2(9)
- 3(13)
- 4(5)
- 5(12)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(11)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(5)
- 20(9)
- 30(6)
- 40(4)
- 50(4)
- 200(2)
- 長さ(m)をもっと見る
芯数(C)
- 2
- 1(3)
- 4(5)
- 12(12)
- 24(1)
- その他(2)
シース色
カラー(19)
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(8)
- 3(3)
- 3.2(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- POFC(4)
- カナレ電気(2)
- ダイヤトレンド(1)
- エイム電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(15)
2(9)
3(13)
5(12)
7(5)
8(6)
10(11)
15(5)
20(9)
30(6)
長さ(m)をもっと見る

2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。芯数2芯色若草色
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。芯数2芯色アクア色
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,398~税込¥8,138~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用芯数(C)2
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
機器内配線コード200M 灰
カナレ電気¥17,980税込¥19,7781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1本20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(10本)20日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9943タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8423タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷芯数2外径(Φmm)3色黄長さ(m)3質量(g)81タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷芯数2外径(Φmm)3色黄長さ(m)2質量(g)50タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)39タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2色黄仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)3色黄仕様両端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2色黄仕様両端デュプレックスLC質量(g)30タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10本)30日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5色黄仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2外径(Φmm)3.0難燃性ライザー