絞り込み
電流(A)
  • 5
  • 1(12)
  • 2(8)
  • 3(19)
  • 10(18)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(17)
  • 32(5)
  • 50(10)
  • 100(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(10)
ブランド
  • サトーパーツ(8)
  • エスコ(6)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • Reelex(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(36件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
1個
取扱い終了
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
869税込956
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)エスコ
465税込512
1パック(4個)
当日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ Reelexビニールカバー 5A SCV-5シリーズReelex
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ Reelexゴムカバー 5A SCR-5シリーズReelex
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)5コード径(Φmm)4
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
検査・測定