曜日別特売

難燃性VE被覆フレキチューブ

難燃性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております
サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)
サイズ16以上はインターロック構造で製管されております
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

色
ダークグレー
対応
耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
全9種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82492186KD-104 乱尺1巻(1m)4101.6114.31000【固定使用】1000
¥13,030
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492195KD-10 乱尺1巻(10m)460261015.465【固定使用】65
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
82492211KD-36 乱尺1巻(10m)379873542.2230【固定使用】230
¥19,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492220KD-54 乱尺1巻(10m)251.360.3280【固定使用】280
¥31,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492229KD-82 乱尺1巻(5m)37888.9350【固定使用】350
¥35,300
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492247KD-22 乱尺1巻(10m)4608520.826.7130【固定使用】130
¥9,000
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492256KD-12 乱尺1巻(10m)4608912.31865【固定使用】65
¥6,500
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
82492265KD-92 乱尺1巻(10m)3731688.9101.6900【固定使用】900
¥106,200
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82492281KD-42 乱尺1巻(10m)372574048.3250【固定使用】250
¥24,700
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする