絞り込み
リード線
  • 0.1sq(2)
  • 0.18sq(1)
  • 0.3sq(8)
  • 0.5sq(1)
全長(mm)
  • 500
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 560(1)
  • 1000(14)
  • 1500(5)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(3)
  • 10000(2)
  • 12000(2)
  • 15000(2)
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • ユーボン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線から絞り込む
0.1sq(2)
0.18sq(1)
0.3sq(8)
0.5sq(1)
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1セット
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボンヒューズ付(1A)みのむしテストリード線ユーボン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
Y端子付みのむしクリップテストリード線 ユーボンY端子付みのむしクリップテストリード線ユーボン
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500最大電流(A)1 125VACリード線0.3sq
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)75Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)50Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
U-0042 テストリード ユーボンU-0042 テストリードユーボン
3,298税込3,628
1袋
3日以内出荷
U-0042 テストリード
仕様シールドクリップM両端付き赤・黒 各色5本寸法L(mm)500絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3sq

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

電気工事用テストリード