絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 電池用品

電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷単3×2本 電池ケース PHコネクタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×8本 フタ付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥509税込¥5601個3日以内出荷単3電池8本用の電池ボックスです。フタが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x3本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥159税込¥1751個3日以内出荷単3×3本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×48.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557557-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥70税込¥771個3日以内出荷単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
電池スナップ
Comfortable Electronic(COMF)¥77~税込¥85~1個3日以内出荷角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。形状I型RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ(Bスナップ)縦型
Comfortable Electronic(COMF)¥63税込¥691個3日以内出荷形状I型コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26素材カバー/ABS
電池ケース 単3×3本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x1本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷単3×1本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×17.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単2×2本 リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥179税込¥1971個3日以内出荷単二型電池二本用の電池ケースです。リード線引き出し型です。色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥63税込¥691個3日以内出荷電池ケース単三電池1本用 リード線付き色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x2本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷単3×2本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×31.6出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×10本
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。 電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。色黒端子形状スナップ本数10本用材質(ボディ)PP配列縦1×横5×2段RoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ケース リード線付
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 リード線付き
Comfortable Electronic(COMF)¥99税込¥1091個4日以内出荷単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。色黒端子形状リード線本数1本用配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×4本 リード線付き
GB[制御機器]¥97税込¥1071個3日以内出荷単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列4.5用
電池スナップ
Comfortable Electronic(COMF)¥91~税込¥100~1個3日以内出荷角型006P(9V)電池やスナップ接続の電池ボックスと接続してリード線を引き出す電池スナップです。形状T型RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×3本
Comfortable Electronic(COMF)¥229税込¥2521個3日以内出荷スイッチ、リードのついた単4電池x3本直列の電池ボックスです。フタはネジ留めです。色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数3本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×3本)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。 スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥229税込¥2521個3日以内出荷単3×4本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×63.5出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケースコード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単3×4本
Comfortable Electronic(COMF)¥179税込¥1971個4日以内出荷色黒端子形状スナップ本数4本材質(ボディ)PP 94HB 合成樹脂材質(スプリング)Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ配列縦1×横2×2段RoHS指令(10物質対応)対応リベットニッケル黄銅メッキ
電池ケース 単3×3本
Comfortable Electronic(COMF)¥159税込¥1751個3日以内出荷色黒端子形状リード線本数3本材質(ボディ)PP配列縦3×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×6本(2本×3列) Bスナップ)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷単3×6本 電池ケース プロングスナップ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
電池ケース(単2×2本 リード線付き)
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷単2電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単2色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557381-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥73税込¥801個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。 基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単3色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横2×1段数量(本)2







![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557557-251222-02.jpg)













![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
















![電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557530-251222-02.jpg)
![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557381-251222-02.jpg)