絞り込み
ブランド
- Adafruit(8)
- Asian Brand(27)
- BROADCOM(25)
- ELPA(26)
- GB[制御機器](22)
- KINGBRIGHT(8)
- LENOO(7)
- Luckylight(5)
- LUMILEDS(5)
- MAC8(マックエイト)(7)
- OSRAM(オスラム)(16)
- RED POWER(5)
- ROHM(5)
- SPARKFUN(19)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- Yellow Stone(4)
- オーム電機(3)
- ハタ製作所(6)
- パイロ電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED 3MM 緑
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン色グリーン定格電流(mA)25
LED 5MM 黄
ELPA¥246税込¥2711袋(5個)当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー色イエロー定格電流(mA)25
ワイヤー透明麦球 12V
パイロ電子¥199税込¥2191個3日以内出荷模型工作に適した小型電球です。温かみのある電球色ですのでミニチュアの電球として使うとリアリティのあるジオラマ等が作れます。仕様ワイヤー色透明定格電圧(V)12球径(Φmm)3
LEDソケット4.5-12V対応
ELPA¥617税込¥6791個当日出荷電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)
MAC8(マックエイト)¥919税込¥1,0111袋当日出荷単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW
STANLEY(スタンレー電気)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:120mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7029アズワン品番65-7234-99
5Φ砲弾型 赤色LED
LINKMAN¥109税込¥1201個5日以内出荷LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
LED・電球 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![LED(3mm・黄・2.0V・10mA・8mcd) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06892869-261028-02.jpg)



















![Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06932866-261028-02.jpg)
![Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926460-261028-02.jpg)
![LED 5mm(白) GB[制御機器] LED 5mm(白) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927300-261028-02.jpg)