49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    246税込271
    1個
    欠品中
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    グリーン定格電流(mA)25
  • LED 5MM 黄 ELPA

    LED 5MM 黄

    ELPA
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
    イエロー定格電流(mA)25
  • コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤点滅

    ELPA(2件のレビュー)
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
  • LEDソケット抵抗無し ELPA

    LEDソケット抵抗無し

    ELPA
    407税込448
    1個
    当日出荷
    抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
  • ワイヤー透明麦球 12V パイロ電子

    ワイヤー透明麦球 12V

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    模型工作に適した小型電球です。温かみのある電球色ですのでミニチュアの電球として使うとリアリティのあるジオラマ等が作れます。
    仕様ワイヤー透明定格電圧(V)12球径(Φmm)3
  • LED 5MM 白 ELPA

    LED 5MM 白

    ELPA
    711税込782
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • 20cm線付LED Φ5mm アズワン

    20cm線付LED Φ5mm

    アズワン
    509税込560
    1袋
    当日出荷
    Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
    仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    408税込449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • コード付LEDΦ5mm青 ELPA

    コード付LEDΦ5mm青

    ELPA
    512税込563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
  • LED 5MM 2色 ELPA

    LED 5MM 2色

    ELPA
    274税込301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
  • LED 3MM 青 ELPA

    LED 3MM 青

    ELPA
    711税込782
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 3MM 黄 ELPA

    LED 3MM 黄

    ELPA(1件のレビュー)
    274税込301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
  • 砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE

    砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
    寸法(mm)5発光色保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
  • 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE

    砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200

    CREE
    80税込88
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。
    用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    919税込1,011
    1袋
    当日出荷
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    67税込74
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色ピーク波長(nm)653輝度1200mcd電流(mA)20照射角16度
  • Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

    OPTO SUPPLY
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ムギ球 ELPA

    ムギ球

    ELPA(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    512税込563
    1個
    欠品中
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • コード付LEDΦ5mm黄 ELPA

    コード付LEDΦ5mm黄

    ELPA(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    欠品中
    3V用 Φ5mm コード長:約32cm カラー:イエロー
  • LEDソケット4.5-12V対応 ELPA

    LEDソケット4.5-12V対応

    ELPA
    617税込679
    1個
    当日出荷
    電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
  • LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPA

    LEDソケット3V用(抵抗51Ω)

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    616税込678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子

    ワイヤー透明麦球 6V

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワイヤー透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3
  • カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色ピーク波長(nm)653輝度500mcd電流(mA)20照射角36度
  • カラーレンズLED 3Φ砲弾型 緑色 LENOO

    カラーレンズLED 3Φ砲弾型 緑色

    LENOO
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)2.2発光色ピーク波長(nm)568輝度130mcd電流(mA)20照射角36度
  • ムギ球 3V DC用 オーム電機

    ムギ球 3V DC用

    オーム電機
    189税込208
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のムギ球です。DC3V用
    定格電圧(V)3定格電流(mA)30
  • ムギ球 3V DC用 赤/青/黄 各2個入 オーム電機

    ムギ球 3V DC用 赤/青/黄 各2個入

    オーム電機
    239税込263
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    工作用のムギ球です。DC3V用
    色は赤(レッド)、青(ブルー)黄(イエロー)です各色2個入定格電圧(V)3定格電流(mA)30
  • LEDソケット12V用(抵抗470Ω) ELPA

    LEDソケット12V用(抵抗470Ω)

    ELPA
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    616税込678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • 青色1WLED BROADCOM

    青色1WLED

    BROADCOM
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    10ルーメン
    電圧(V)標準/3.6発光色保存温度(℃)-40~+100ピーク波長(nm)(typ)460標準電流(mA)350指向性120°動作温度範囲(℃)-40~+85
  • パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 黒

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 青

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入り
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 赤

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    889税込978
    1袋
    欠品中
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。 ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 固定がゆるい場合、別売りのナット(PQ-N)でWナットにすると固くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

LED・電球