絞り込み
コネクタタイプ
  • MCX
  • 7/16型(7)
  • 3.5mm(1)
  • 4.3/10型(9)
  • BNC(61)
  • F型(11)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(28)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(67)
  • SMB(11)
  • S型(7)
  • TNC(10)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(3)
  • 75(3)
結線方式
  • はんだ(2)
  • 圧着(3)
嵌合部形状
  • ジャック(2)
  • プラグ(2)
種類
  • コネクタ(4)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(9)
BNC(61)
F型(11)
M型(7)
N型(28)
SMA(67)
SMB(11)
S型(7)
TNC(10)
コネクタタイプをもっと見る
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3
同軸コネクタ