絞り込み
コネクタタイプ
  • SMB
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(80)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • S型(7)
  • TNC(11)
  • その他(7)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(4)
結線方式
  • その他(1)
  • はんだ(4)
  • 圧着(6)
嵌合部形状
  • ジャック(4)
  • プラグ(3)
種類
  • その他(1)
  • コネクタ(11)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • AMPHENOL(1)
  • ユウエツ精機(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・ユウエツ精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
4.3/10型(10)
BNC(80)
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB
S型(7)
TNC(11)
その他(7)
コネクタタイプをもっと見る
SMB形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
359税込395
1個
当日出荷
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)AC335材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)4
SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
859税込945
1個
当日出荷
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装結合方式プッシュオンコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
同軸コネクタ SMB型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
45,980税込50,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダードインピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,898税込8,688
1パック(10個)
12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
SMBコネクタ ユウエツ精機SMBコネクタユウエツ精機
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ユウエツSMB基板レセプタクルニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっきボディめっきニッケル
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状変換アダプター電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
SMB型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
759税込835
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)
同軸コネクタ