絞り込み
コネクタタイプ
  • 4.3/10型(1)
  • BNC(16)
  • K(1)
  • MCX(3)
  • MMCX(5)
  • N型(6)
  • SMA(8)
  • SMB(4)
  • SMP(1)
  • S型(4)
  • その他(5)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50
  • 25(1)
  • 75(68)
  • 不整合(3)
結線方式
  • その他(2)
  • はんだ(27)
  • 圧着(23)
  • 締付(7)
アダプタタイプ
  • 7/16型-N型(1)
  • 4.3/10型-7/16型(1)
  • 4.3/10型-4.3/10型(1)
  • 4.3/10型-N型(1)
  • BNC-BNC(3)
  • BNC-RCA(1)
  • BNC-SMA(1)
  • BNC-SMB(1)
  • BNC-TNC(1)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(1)
  • N-N(1)
  • N-SMA(1)
  • N型-N型(2)
  • N型-N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(1)
  • SMA-SMA(3)
  • S型-S型(2)
嵌合部形状
  • ジャック(17)
  • ジャック・ジャック(14)
  • ジャック・プラグ(13)
  • プラグ(20)
  • プラグ・ジャック(12)
  • プラグ・プラグ(14)
種類
  • その他(6)
  • アダプタ・中継コネクタ(23)
  • アッテネータ(3)
  • コネクタ(36)
  • ターミネータ(6)
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(64)
  • ユウエツ精機(15)
  • AMPHENOL(13)
  • GB[制御機器](7)
  • T.SIN(テイシン電機)(3)
  • 日本エレパーツ(3)
  • 日本コネクト工業(3)
  • カナレ電気(2)
  • LINKMAN(2)
  • RS PRO(2)
  • フジパーツ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機・AMPHENOL・GB[制御機器]・T.SIN(テイシン電機)・日本エレパーツ・日本コネクト工業・カナレ電気・LINKMAN・RS PRO・フジパーツ・サンワサプライ・ユニペックス(UNI-PEX)・多治見無線電機・HUBER & SUHNER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
BNC(16)
K(1)
MCX(3)
MMCX(5)
N型(6)
SMA(8)
SMB(4)
SMP(1)
S型(4)
その他(5)
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
T型コネクタ サンワサプライT型コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸コネクタ N型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
セミリジッドケーブル 日本エレパーツセミリジッドケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
当日出荷
BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
N型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継用アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
”N”型コネクタ用の中継コネクターで先端のコネクターがオス同士のケーブルを中継します。 アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが、全くの別物なので注意してください。
形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
499税込549
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]T型BNCメス分岐コネクタGB[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャックRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター形状ストレートねじM29 P1.5規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)定格電圧(V)AC1000(50Hz)表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)結合方式ねじ特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)アダプタタイプ7/16型-N型
BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCメス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]BNCメス-BNCメス中継コネクタGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
特性インピーダンス50Ω
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。
形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
N型 無反射集端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 無反射集端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプN型特性インピーダンス(Ω)50電力(W)1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2防水性IPX7使用周波数(GHz)DC~6
SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAメス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
同軸コネクタ