小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様(両端)BNC-BNC
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)4GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類通信ケーブル
色グレー
ケーブル1.5D-2V 50Ω
仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプ(両端)N-N
コネクタタイプN
嵌合部形状プラグ・プラグ
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
ケーブル1.5DS-QEHV(TA)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類セミリジッドケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様L曲りレセプタクル
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-30℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)2GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。