「コネクタタイプ」から絞り込む
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 50Ω 表面実装 はんだタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 表面実装 はんだタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金, ニッケル長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント はんだタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント 結線方法 = はんだ 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG141 A/U, RG58 C/U 動作周波数 = 0 → 500MHz 表面処理:本体 = 銀 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銀 TE Connectivity UHFコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、銀めっき黄銅ボディ、銀めっきた黄銅センターコンタクトが付いた、業務用UHFストレートプラグコネクタです。 このUHFストレートプラグコネクタは、白のシリコンラバーガスケットと黄銅のカップリングナットを持ち、RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15の同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~