絞り込み
コネクタタイプ
  • 4.3/10型(2)
  • BNC(1)
  • N型(3)
  • SMA(35)
特性インピーダンス(Ω)
  • 25(1)
  • 50(3)
  • 75(3)
結線方式
  • はんだ(19)
  • 圧着(18)
嵌合部形状
  • ジャック(1)
種類
  • その他(1)
  • コネクタ(19)
ブランド
  • 日本エレパーツ
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(282)
  • AMPHENOL(275)
  • RS PRO(208)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(76)
  • カナレ電気(59)
  • GB[制御機器](41)
  • MULTICOMP(38)
  • BULGIN(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • EDAC(32)
  • スタック電子(25)
  • ユウエツ精機(23)
  • KEYSTONE(18)
  • Telegartner(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
4.3/10型(2)
BNC(1)
N型(3)
SMA(35)
同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ日本エレパーツ
209税込230
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA防水キャップグリーン購入法適合関連資料(0.46MB)
セミリジッドケーブル 日本エレパーツセミリジッドケーブル日本エレパーツ
3,298税込3,628
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル日本エレパーツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から25日以内出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
Nプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツNプラグ簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
Nプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMAジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(275mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツNジャック簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
Nジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツBNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMAプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツSMAプラグ簡易防水キャップ日本エレパーツ
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
SMAプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。表面処理三元合金種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター日本エレパーツ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルコネクタタイプSMA型 同軸アダプターRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.67MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水日本エレパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水関連資料(0.76MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
709税込780
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ日本エレパーツ
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(70mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(80mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,298税込4,728
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
6,998税込7,698
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,198税込4,618
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツN型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用種類N型 同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプN型嵌合部形状ジャック
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
9,998税込10,998
1袋(5個)
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状中継用特性インピーダンス75Ωメッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)(推奨)DC-3
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル日本エレパーツ
3,198税込3,518
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
6,098税込6,708
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(225mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
3,098税込3,408
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
同軸コネクタ