「コネクタタイプ」から絞り込む
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-F プラグ 75 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1619-11
コネクタ 同軸 BNC ジャック ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1623-41
アダプタ 同軸 UHF ジャック-ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-14
アダプタ 同軸 N プラグ-プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-37
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1611-79
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1611-86
RF/同軸 SMA RP バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-43
RF/同軸 N バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ / はんだ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-58 141 303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1611-82
RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-87
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1654-64
RF 同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1637-74
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-08
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-04
RF アダプタ 2.4MM ジャック-SMP プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1648-42
RF アダプタ 1.85MM プラグ-SMPM ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:1.85mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:1.85mm シリーズアズワン品番65-1649-23
BNC アッテネータ オス-メス 6DB 0.5W 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-21
RF/同軸 アダプタ SMP プラグ-SMP プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1614-20
RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-03
コネクタ 同軸 BNC ジャック パネルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1622-97
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-88
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMA ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHzアズワン品番65-1646-12
RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1614-45
コネクタ 同軸 F ジャック シャーシCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:750MHzアズワン品番65-1623-36
アダプタ SMA ジャック-BNC ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-63
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-53
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-05
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1612-99
RF 同軸 MMCX ストレート ジャック 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 RG316DS コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-24
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-09
アダプタ ゴール ポスト BNC プラグ-ジャック-ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1623-19
RF 同軸 ターミネーター 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG179 RG187 RG188 RG316アズワン品番65-1643-38
RF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1643-87
RF/同軸 アダプタ F ジャック-F プラグ STRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1614-27
RF 同軸 SMK レセプタクル プラグ 50 Ω パネルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1643-52
アダプタ TEE BNC プラグ-ジャック-ジャック 75ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1623-15
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~