同軸コネクタ :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタタイプ」から絞り込む
SMA(1)
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計。ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)。すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
シリーズSMA
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 Switch コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1654-46
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
仕様●SMP コネクタシリーズ SMP インターフェイスは、MMCX コネクタと同じスケールのサブミニチュアインターフェイスですが、周波数範囲は DC → 40 GHz です。小型高周波同軸モジュールで一般的に使用され、プッシュオン式と Snap-on の両方のかん合スタイルが用意されています。 使用可能なディテントシステムは、完全および限定的で、それぞれの作動 / 解除力レベルを提供します。この相互接続ファミリは、すべてのパッケージ設計のニーズに対応します。高データレート用途向けの高度なシールド付き相互接続、又はフローティングブレットを使用した基板対基板システムとして使用できます。このフローティングバレットは、半径方向と軸方向のずれを補正するかん合ペア間のリンクを提供します。 ケーブル対基板かん合ペアのプラグ側は、ライトアングル Coax またはストレート形で提供され、0.047レセプタクルは、表面実装、スルーホール実装、又はエンドランチ取り付け用に設計されています。 特長と利点 RF 性能: DC → 40 GHz 半径方向と軸方向のずれに対応するように設計されています プッシュオン / Snap-on かん合式で手早く取り付け可能 用途 アンテナ ブロードバンド 軍事 計装●コード番号:194-3214
アズワン品番65-7667-50
1袋(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:122140●コード番号:220-5482
アズワン品番65-7714-71
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561
アズワン品番65-7715-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:A-4JA●コード番号:220-5555
アズワン品番65-7715-66
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132178●コード番号:220-5502
アズワン品番65-7715-35
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132102●コード番号:220-5492
アズワン品番65-7715-93
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5490
アズワン品番65-7715-69
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5489
アズワン品番65-7716-69
1袋(100個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:白銅●シリーズ:172175●コード番号:220-5512
アズワン品番65-7715-07
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●シリーズ:142146●コード番号:220-5508
アズワン品番65-7715-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515-75●コード番号:220-5476
アズワン品番65-7715-90
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-2-RFX●コード番号:220-5452
アズワン品番65-7714-91
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-10-RFX●コード番号:220-5450
アズワン品番65-7714-69
1個
¥899
税込¥989
欠品中
。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209
アズワン品番65-7717-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222
アズワン品番65-7667-64
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Amphenol SMA エンドランチ基板ジャックですAmphenol の 50 シリーズの末端で SMA ジャックを始動します。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 基板コネクタプラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に使用されます。 特長と利点 小型軽量及び耐振性設計 50 のインピーダンス ねじ式カップリング機構 金コンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 18 GHz 丸型ポストコンタクト
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3206
アズワン品番65-7667-21
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193
アズワン品番65-7667-20
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3192
アズワン品番65-7717-34
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199
アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA 50 Ωコネクタは、DC → 26.5 GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4 - 36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-390
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:26.5GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3231
アズワン品番65-7666-86
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221
アズワン品番65-7717-29
1袋(100個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203
アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202
アズワン品番65-7666-59
1セット(160個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。