同軸コネクタ ジャック 基板取付
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
- 仕様
- ●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515-75●コード番号:220-5476
- アズワン品番
- 65-7715-90
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ














