カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 同軸コネクタ
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 接続・省配線(制御機器)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
アダプタタイプ
ブランド
モノタロウ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・日本エレパーツ・AMPHENOL・T.SIN(テイシン電機)・エスコ・カナレ電気・多治見無線電機・Telegartner・日本コネクト工業
「コネクタタイプ」から絞り込む

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
N型プラグ
日本エレパーツ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
日本エレパーツ¥959税込¥1,0551個4日以内出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
日本エレパーツ¥629税込¥6921個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
日本エレパーツ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷TNCプラグ(オス)です。 RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。 中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SHV型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
MHV型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
ケーブル用L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,798~税込¥9,678~1パック(5個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
M型 ケーブル用L曲ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
50ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781箱当日出荷から3日以内出荷VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)21端子種別圧着寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TNCコネクタ適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート