11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(11)
75
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4.5 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード 種類同軸コネクタ シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法エッジ取り付け オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to1 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法クランプ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNCL型レセプタクル
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様L曲りレセプタクル 形状アングル タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-30℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)2GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷