絞り込み
ブランド
- 東浜商事
- 扶桑精機(575)
- WATERS(15)
- TRUSCO(11)
- ノガ(9)
- KOGI(8)
- I-TOOL(7)
- タンガロイ(4)
- イチネンTASCO(2)
- 日本精器(1)
- 明治機械製作所(1)
- WTB(1)
- ギガ・セレクション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- GROZ(1)
特価

エアーヒーター
東浜商事¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
エアークーラー AC-100
東浜商事¥159,800税込¥175,7801個当日出荷冷媒や電気を使用しない製品です。付属品冷風サイレンサー、取付金具、制御盤取付用ロックナットトラスコ品番408-7731全長(mm)400使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/min)632~2010使用空気圧力(MPa)0.3~0.7吐出口14供給口圧縮空気:PT1/2