444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントホースキット モノタロウ

    クーラントホースキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントホース モノタロウ

    クーラントホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラント丸ノズル モノタロウ

    クーラント丸ノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ

    マグネットスタンド式クーラントノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
  • クーラントジョイントプライヤー モノタロウ

    クーラントジョイントプライヤー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
    用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントフレアノズル モノタロウ

    クーラントフレアノズル

    モノタロウ
    ¥679~税込¥747~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/4” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCO

    クーラントライナー(ホース2本組セット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • クーラントライナー (コネクター) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリアセタール
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントマルチホールノズル モノタロウ

    クーラントマルチホールノズル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • 1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックライン ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントシステム専用組立工具 日機

    クーラントシステム専用組立工具

    日機
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
    仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト質量(g)270
  • クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
  • クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ オネジタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(2本)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナーホースキット TRUSCO

    クーラントライナーホースキット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • 1” フレアノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1” フレアノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” Yフィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/4” Yフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクションバルブ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
  • 1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/2” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” ロックライン・ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” ロックライン・ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCO

    クーラントライナー (ジョイントプライヤー)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
  • クーラントシステム (ホースキット) 日機

    クーラントシステム (ホースキット)

    日機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • 1/8” 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(4個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/8
  • 1/4” インラインバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” インラインバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
  • クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCO

    クーラントライナー (Y型フィッティング)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
  • クーラントL型フィッティング モノタロウ

    クーラントL型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • 1/4” 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 丸ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/4
  • 切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO

    切削液給油用マグネット付ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
    用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
  • 1/4” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939税込¥1,033
    1パック(4個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式