絞り込み
外径(Φmm)
  • 300
  • 150(6)
  • 206(1)
  • 260(10)
  • 340(9)
高さ(mm)
  • 250(4)
  • 300(2)
  • 330(2)
  • 500(9)
内径(Φmm)
  • 29(9)
  • 46(1)
  • 59(2)
圧力方式
  • 内圧式(6)
  • 内外圧式(6)
ブランド
  • 東海(6)
  • オーエスエンジニアリング(5)
  • ノーブランド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(6)
206(1)
260(10)
300
340(9)
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    方式内圧式圧力方式内圧式
  • 回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
  • 水用フィルター 東海

    水用フィルター

    東海
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
    仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)500方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式ろ過精度標準
  • TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)

    東海
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5高さ(mm)330タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
  • スタンダードフィルター(マキノ) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(マキノ)

    オーエスエンジニアリング
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカーマキノ
  • TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)

    東海
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
    仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5高さ(mm)300タイプセンターカプラ方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)

    東海
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式
  • ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(高性能品)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
  • フィルター(ロングライフフィルター) ノーブランド

    フィルター(ロングライフフィルター)

    ノーブランド
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
  • スタンダードフィルター(西部電気) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(西部電気)

    オーエスエンジニアリング
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー西部電気
  • スタンダードフィルター(三菱電機) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(三菱電機)

    オーエスエンジニアリング
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー三菱電機
  • スタンダードフィルター(ブラザー) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ブラザー)

    オーエスエンジニアリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー
  • 形堀放電加工用フィルター(三菱) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(三菱)

    オーエスエンジニアリング
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー三菱電機

『放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーカット用フィルター