曜日別特売

管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ)

管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ) - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:管用PSねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPS
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05683242IS-RD-50-PS014PS1/4
¥15,720
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05686586IS-RD-50-PS018PS1/8
¥15,720
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする