曜日別特売

SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】

SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
材質
SKH
先端
先・中・上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671202IS-H-HT-5/32W32-S752-250920
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672638IS-H-HT-5/8W11-S752-254145
¥24,210
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674370IS-H-HT-1W8-S752-230460
¥80,130
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675691IS-H-HT-3/4W10-S752-238050
¥36,450
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679078IS-H-HT-7/16W14-S752-258438
¥12,960
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679559IS-H-HT-1/8W40-S752-226618
¥5,610
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682727IS-H-HT-3/16W24-S752-234722
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683987IS-H-HT-1/4W20-S752-222324
¥6,110
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685317IS-H-HT-3/8W16-S752-242835
¥9,640
¥6,898
¥7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685886IS-H-HT-7/8W9-S752-262255
¥57,150
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする