イシハシ精工
管用アジャスタブル平行ダイス(PFねじ)
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
おねじ加工用。
被削材:低炭素鋼。
加工ねじ:管用PFねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPF
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672026
IS-RD-50-PF018
1/8
¥
15,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685457
IS-RD-50-PF014
1/4
¥
15,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください