絞り込み
外径(Φmm)
- 150(3)
- 340(1)
高さ(mm)
- 450
- 250(4)
- 280(8)
- 300(9)
- 330(2)
- 340(3)
- 345(1)
- 350(1)
- 360(1)
- 500(9)
内径(Φmm)
- 46(1)
- 72(3)
圧力方式
- 内圧式(1)
- 外圧式(3)
ブランド
- オーエスエンジニアリング(2)
- 東海(2)
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
340(1)

TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式