絞り込み
ブランド
- ファーステック
- ノーブランド(22)
- NEOTEC(榮製機)(20)
- ギガ・セレクション(8)
- MSTコーポレーション(6)
- オーエスエンジニアリング(6)
- TRUSCO(2)
- 東海(1)
特価

ワイヤーカット用割出機エロワタイプ
ファーステック¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台30日以内出荷エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
ワイヤーカット用割出機3Rタイプ
ファーステック¥1,698,000税込¥1,867,8001台30日以内出荷システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ
ファーステック¥1,198,000税込¥1,317,8001台30日以内出荷ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます材質ステンレス
ワイヤーカット用割出台3爪チャックタイプ
ファーステック¥1,398,000税込¥1,537,8001台30日以内出荷精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます材質ステンレス質量(kg)7.6精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5把握範囲(mm)Φ1-25