絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • タニタ(75)
  • Yamato(大和製衡)(28)
  • seca (セカ)(18)
  • seca(14)
  • エー・アンド・デイ(13)
  • オーム電機(11)
  • エレコム(8)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • A&D(6)
  • チャーダー(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(5)
  • 山崎実業(4)
  • シチズンシステムズ(4)
  • シチズン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • インボディ・ジャパン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル体重計「グラッセ」 ドリテックデジタル体重計「グラッセ」ドリテック
1,688税込1,857
1台
当日出荷から7日以内出荷
のると自動で測定を開始しますのって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒取扱説明書(4.11MB)計量範囲5~150kg
ボディスケール「ピエトラプラス」 ドリテックボディスケール「ピエトラプラス」ドリテック
2,798税込3,078
1個
欠品中
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)登録人数5人(10~90歳)身長(cm)100~220計量範囲5~150kg表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示電源DC4.5V、単4形乾電池×3個電池寿命約1年(1日3回はかった場合)付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル種類ヘルスメーター
体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」ドリテック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
専用アプリで測定データを管理最大10人分の測定結果を管理可能アプリを起動してのるだけで自動的に記録!推定年齢を含む11項目を測定できる体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える8項目を日/週/月でグラフ化1年分の測定データを保存できる約10秒で測定できる見やすい白色LED表示オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0質量(g)約1300身長(cm)30~300(1単位)最小表示(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24電源(個)単4形乾電池×3適応体重(kg)0~152取扱説明書(2.28MB)性別男性/女性
ボディスケール「リフェロ」 ドリテックボディスケール「リフェロ」ドリテック
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで) 表示が見やすい大画面(W100×H50mm) のるだけで体重を自動で測定開始 持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ 計測値の表示を固定するホールド機能付 オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒) 「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム電源単4形乾電池最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kgオートパワーオフ約10秒電池寿命約1年(1日3回はかった場合)ホールド身体を安定させてから約3秒後計量範囲5.00~150.0kg画面寸法(mm)100×50
体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック体重体脂肪計 クラベールプラスドリテック
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人
ボディスケール「クラベール」 ドリテックボディスケール「クラベール」ドリテック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
体重計・体組成計