絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio(2)
周波数帯域(MHz)
  • 960
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 50(18)
  • 60(10)
  • 70(24)
  • 100(78)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 150(5)
  • 200(59)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 350(22)
  • 500(25)
  • 800(2)
  • 1000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザRF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-67ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
RF Explorer ISM Combo+ Seeed StudioRF Explorer ISM Combo+Seeed Studio
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポートHELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
オシロスコープ