絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • PICO TECHNOLOGY(67)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(26)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(24)
  • OWON(22)
  • RIGOL(リゴル)(16)
  • RS PRO(12)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • Micsig(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
  • MCP(8)
  • はくでん(7)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • DIGILENT(4)
  • sensepeek(4)
  • PMK(3)
  • LeCroy(3)
チャンネル数
  • 2ch(6)
  • 4ch(8)
  • 16ch(1)
周波数帯域(MHz)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 100(7)
  • 200(6)
  • 350(4)
  • 500(3)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)SIGLENT(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)SIGLENT
66,980税込73,678
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)SIGLENT
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)SIGLENT
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。 【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。 【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。 【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能質量(kg)4.1分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時)メモリ長さ100Mpts/ch
高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)SIGLENT
699,800税込769,780
1台
6日以内出荷
【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。 【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。 【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。 【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch) SIGLENTハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch)SIGLENT
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。 【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。 【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。 【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。 【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、シリアルデコード(標準):I2C SPI UART CAN LIN、3 2/1桁マルチメーター機能、質量(kg)1.75分解能8~11ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×68×276インターフェースUSB ホスト、 USB デバイスディスプレイ5.6インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ波形更新レート:100000波形/秒サンプルレート1 GSa/s(1ch使用時)、 500 MSa/s(2ch使用時)メモリ長さ12M
デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz)SIGLENT
1,498,000税込1,647,800
1個
6日以内出荷
【最大2GHz帯域・4ch対応ハイエンドオシロスコープ】500MHz/1GHz/2GHzの帯域ラインアップに対応。高速デジタル回路、高速シリアル通信、電源・SI解析など先端の研究開発・評価試験に最適。導入後の帯域アップグレードにも対応し、長期運用も安心。 【最大10GSa/s・500Mptsロングメモリ】最高5GSa/s(ESRモード時10GSa/s)の高速サンプリングと最大500Mptsメモリにより、高速現象と長時間波形を同時に高分解能で観測可能。 【高速波形更新&高度な解析】最大170,000波形/秒(シーケンスモード時750,000 wfm/s)の高速更新で、低発生頻度の異常も確実に捕捉。豊富な解析機能とハードウェアズームで詳細評価を実現。 【12.1インチタッチUIで快適操作】高解像度12.1インチタッチスクリーンを搭載。直感的なマルチタッチ操作と高速レスポンスで、日常のデバッグ作業を効率化。
用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:170000wfm/s(ノーマルモード)、750000wfm/s(シーケンスモード)、8-bit Hi-Resモードで最大16-bit、デジタルチャンネル:16ch質量(kg)5.5チャンネル数4ch+EXT分解能8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sメモリ長さ500M
デジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS5000Xシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch+16ch、8bit)SIGLENT
679,800税込747,780
1個
6日以内出荷
【最大1GHz帯域・4ch対応オシロスコープ】350MHz/500MHz/1GHzの帯域ラインアップと4チャンネル入力に対応。高速デジタル回路、電源回路、通信機器評価まで幅広い用途をカバー。 【5GSa/sサンプリング&最大250Mptsメモリ】最高5GSa/sの高速サンプリングと最大250Mポイントのロングメモリにより、高速現象の詳細解析と長時間波形の同時観測が可能。 【高速更新&高度なトリガ機能】最大110,000波形/秒の高速更新で低頻度の異常も確実に捕捉。ゾーントリガ、ラントトリガなど最大11種類のトリガに対応。 【タッチ操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーンで直感操作。Webサーバ内蔵により、PCや端末からの遠隔操作やSCPI制御にも対応。 【シリアル解析・多機能統合】I2C/SPI/UART/CAN/CAN FD/LIN/FlexRay/I2S/MIL-STD-1553Bのトリガ・デコードに対応。ロジックアナライザ、AWG、DMM、電源解析などを1台に集約。
用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:110000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、デジタルチャンネル:16ch、55種類自動測定機能質量(kg)4チャンネル数4ch+16ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231インターフェースUSB 2.0 ホスト、 USB 2.0 デバイス、 LAN、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)、10 MHz入出力、VGA出力ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:110000波形/秒サンプルレート5GS/s(インターリーブ)、2.5GS/s(非インターリーブ)メモリ長さ250M
デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit)SIGLENT
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【操作性と快適なUI】10.1インチ1024×600解像度の大画面ディスプレイを搭載し、マルチタッチジェスチャ対応で直感的な操作が可能。Webサーバ内蔵によりLAN経由で遠隔操作に対応し、外付けマウスやキーボードも利用できます。 【高分解能表示と低ノイズ性能】8ビット/10ビットモードと垂直・水平ズーム機能により、波形の細部を高精細かつ低ノイズで観測可能。入力段のオーバードライブを抑え、歪みを最小限にした正確な信号解析を実現します。 【高度なパラメータ測定と統計機能】50種類以上のパラメータ測定に対応し、ゲート機能で測定範囲を指定可能。最大12種類のパラメータについて統計データを同時表示でき、ヒストグラムやトレンド表示で信号変化を直感的に把握できます。 【電源制御ループ応答解析に対応】ボード線図機能を標準搭載し、電源制御ループの周波数応答解析を低コストで実現。可変励起スキャンモードやリスト表示、カーソル測定により、複雑な電源設計の安定性評価を効率的に行えます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能電源電源容量:100V 0.8A分解能8/10ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:120000波形/秒メモリ長さ200M
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit) SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit)SIGLENT
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。 【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。 【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。 【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能質量(kg)4.1電源電源容量:100V 1.2Aチャンネル数4ch分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)サンプルレート2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時)レコード長最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時)メモリ長さ200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)
オシロスコープ