絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(1)
ブランド
  • HANMATEK
  • RIGOL(リゴル)(92)
  • Pico Technology(64)
  • フルーク(FLUKE)(34)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
  • OWON(オウオン)(18)
  • RS PRO(12)
  • SIGLENT(10)
  • DIGILENT(9)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • Micsig(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
  • はくでん(7)
  • MCP(7)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • sensepeek(5)
  • PMK(3)
  • LeCroy(3)
周波数帯域(MHz)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロスコープ HANMATEK

    オシロスコープ

    HANMATEK
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    ・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証
  • オシロスコーププローブキット HANMATEK

    オシロスコーププローブキット

    HANMATEK
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
  • デジタルオシロスコープ HANMATEK

    デジタルオシロスコープ

    HANMATEK
    77,980税込85,778
    1式
    6日以内出荷
    付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
オシロスコープ