特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。