8,717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバー JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ用パッキン モノタロウ 動画あり
1袋(50枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149 税込164
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

材質ノンアスジョイントシート 最高使用温度(℃)100 最高使用圧力(MPa)2 厚さ(mm)2 商品タイプ
1袋(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1袋(50枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(2個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品 最高使用温度(℃)80 入数2/枚 商品タイプ
1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途補修用 材質NBR 厚さ(mm)2 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1袋(2個)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキ用袋ナット リビラック 動画あり
1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓ケレップ SANEI 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合発電式自動水洗用バックアップ 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用 材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

寸法(mm)外径14mm×7mm角 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷

材質EPDM(耐熱ゴム) 最高使用温度(℃)80 商品タイプリブ付
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓上部パッキン SANEI 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在パイプ SANEI 動画あり
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)