絞り込み
ブランド
- ミナミサワ
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,549)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,222)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(34)
特価

自動水栓 SuiSui (単水用、後付)
ミナミサワ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ
ミナミサワ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
自動水栓 SuiSui MIX 壁付サーモスタット混合水栓
ミナミサワ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換仕様逆止弁付き取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
ミナミサワ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui MIX 台付サーモスタット混合水栓 (2ホール)
ミナミサワ¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換仕様逆止弁付き取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装点滅赤LEDが点滅(電池交換予告)センサー感知方式赤外線反射方式吐水量(L/min)止水栓により調整 定流量弁により最大約4(泡沫吐水)グリーン購入法適合取付芯々(mm)102適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約2(1日100回の吐水)
自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプ
ミナミサワ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓 取替タイプ
ミナミサワ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本接続ねじW26山20適合場所洗面所グリーン購入法適合
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ
ミナミサワ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥52,980~税込¥58,278~1箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式(台付)、後付け式電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)適合場所トイレ、洗面所機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水使用水温(℃)1~40グリーン購入法適合給電方式電池式
自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ
ミナミサワ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)呼び径(mm)13
自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプ
ミナミサワ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。適合自在水栓用(上向き)トラスコ品番383-0368材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)164奥行(mm)192.5呼び径(mm)13取付穴径(mm)W26山20
自動水栓Suisui 単水栓後付タイプ
ミナミサワ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷後付式なので、既存の蛇口の撤去が必要なく、簡単に設置できる。それにより、時間や工期などトータルで低コストでの改修が可能。材質センサー本体/樹脂メッキ品質量(g)750電池単3アルカリ乾電池×2本アズワン品番65-5648-09
SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ
ミナミサワ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ
ミナミサワ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整アズワン品番65-3750-88
自動水栓 SuiSui MIX 台付サーモスタット混合水栓 引棒付き(2ホール)
ミナミサワ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)仕様逆止弁付き取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所グリーン購入法適合取付芯々(mm)102
自動水栓 SuiSui MIX サーモスタット付き立水栓 引棒付き(壁給水)
ミナミサワ¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~37グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui MIX サーモスタット付き立水栓(壁給水)
ミナミサワ¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水)
ミナミサワ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~37グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓(床給水)
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28グリーン購入法適合はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui SINGLE 横水栓 取替タイプ 水抜き付き
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き)取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)
ミナミサワ¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)
ミナミサワ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)
ミナミサワ¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)
ミナミサワ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)
ミナミサワ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)
ミナミサワ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)
ミナミサワ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓
ミナミサワ¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥75,980税込¥83,5781箱4日以内出荷既存の2ホール混合栓(ピッチ:120mm)からの取替に最適。既存の2つの水栓穴を残したまま設置可能。ポップアップ引き棒付属。用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手かざしで吐水(60秒)、もう一度かざすと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥56,980~税込¥62,678~1箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。ポップアップ引き棒付属。用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥63,980~税込¥70,378~1箱4日以内出荷自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥71,980税込¥79,1781箱4日以内出荷既存の2ホール混合栓(ピッチ:120mm)からの取替に最適。既存の2つの水栓穴を残したまま設置可能。用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手かざしで吐水(60秒)、もう一度かざすと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥33,980~税込¥37,378~1箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥39,980税込¥43,9781箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。ポップアップ引き棒付属。用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥46,980税込¥51,6781箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。ポップアップ引き棒付属。用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約4年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式
ミナミサワ¥42,980~税込¥47,278~1箱4日以内出荷電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約4年グリーン購入法適合