絞り込み
ブランド
- クリタック
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,361)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,216)
- エスコ(284)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る

ロカシャワーMX1
クリタック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
ウォーターチェッカー 5個入
クリタック¥309税込¥3401パック(5個)当日出荷カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
節水クリシャワー+
クリタック(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
ロカシャワーCP3首振りタイプ
クリタック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
ロカシャワーCP3
クリタック(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
クリピーレNX5
クリタック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076
クリタック¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ヘッドが360度回転する首振り機能付きで洗い物にも便利な、蛇口取り付け型の浄水器。家庭用品品質表示法で定められた除去対象物質のうち5物質を除去。浄水ストレートと原水シャワーを切り替えることができるスイッチ付き。首ふり機能でシンクも簡単に流すことが可能。泡沫水栓(外ネジ式、内ネジ式)に対応。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×8.6×10.7
クリシャワープロプラス
クリタック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐熱温度:60度。水流:ストレート・シャワー。2タイプの節水ユニットで使用流量が調節でき、最大約60%節水できます。約7cmのワイドシャワーで大きい食器も広々とスピーディーに洗えます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×45
アクアタップ 備長炭シャワー2個組
クリタック¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。トラスコ品番343-9990材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム幅(mm)62高さ(mm)64奥行(mm)48