絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • KVK(1,597)
  • カクダイ(1,471)
  • TOTO(1,407)
  • INAX(LIXIL)(1,361)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,213)
  • エスコ(284)
  • ミヤコ(261)
  • ミナミサワ(37)
  • SUGICO(スギコ)(35)
  • TBC(タブチ)(31)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • オンダ製作所(12)
  • SFA JAPAN(12)
  • クリタック(10)
  • ナニワ製作所(10)
  • ハウステック(9)
  • タカギ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)

    GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
  • ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水道栓カギ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
    用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
  • ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
  • ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
  • これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク GAONA(ガオナ)

    これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
  • ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
  • これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン EPDM

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
    材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
  • ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴムつきケレップ

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)

    GAONA(ガオナ)
    559税込615
    1セット
    当日出荷
    パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
    用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
    用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60接続ねじW22山20取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ スワンUパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出しアダプター

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
    用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
  • これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
  • これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
    用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
  • これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
    用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
  • これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン NBR

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    309税込340
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
  • ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き

    GAONA(ガオナ)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
    用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28取付ねじサイズW26
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓