カテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト

万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
TOTO(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
ワンタッチハンドル付自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立水栓(寒冷地共用)
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE
KVK(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通