絞り込み
呼び径(mm)
  • 13(5)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • カクダイ(104)
  • KVK(63)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • TOTO(10)
  • エスコ(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ジャービス商事(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
13(5)
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY GAONA(ガオナ)

    ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY

    GAONA(ガオナ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY GAONA(ガオナ)

    ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆吐水口先端がジョイントになっているので、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
  • これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
  • これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
  • これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

    GAONA(ガオナ)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
  • これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
  • ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
    用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
  • ガオナ 衛生水栓 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 衛生水栓 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
  • ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策 GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
  • ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)
    材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
横水栓