絞り込み
呼び径(mm)
- 13(7)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- カクダイ
- KVK(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- INAX(LIXIL)(12)
- エスコ(7)
- TOTO(7)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ミヤコ(1)
- ミナミサワ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(7)
20(9)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)

立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
レバー式立水栓
カクダイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
立柱栓
カクダイ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013JIS規格JIS B 2061取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体色アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様泡沫吐水、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28
立水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
衛生水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
自閉立水栓(トール)
カクダイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
自閉立水栓(ショート)
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立水栓(トール・サマー)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色サマーJIS規格JIS B 2061
立水栓(トール・オータム)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色オータムJIS規格JIS B 2061
立水栓(トール・ウォルナット)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色ウォルナットJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・サマー)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色サマーJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・オータム)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色オータムJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート・ウォルナット)
カクダイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0色ウォルナットJIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート)
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート)
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0JIS規格JIS B 2061
立水栓(ショート)
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013。先端金具取付ネジM18×1.0JIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。先端は回転吐水口。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061