絞り込み
呼び径(mm)
  • 13
  • 20(1)
ブランド
  • INAX(LIXIL)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • カクダイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
13
20(1)
  • 自閉ホーム水栓 13 カクダイ

    自閉ホーム水栓 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • 湯屋カラン INAX(LIXIL)

    湯屋カラン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
    JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • フットバルブ カクダイ

    フットバルブ

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
    材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
  • フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フットバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
    呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
  • プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
    呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合仕様泡沫式JIS規格JIS B 2061
  • プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
    呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合仕様泡沫式JIS規格JIS B 2061
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
  • 埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    埋込みシャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
    呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合仕様泡沫式JIS規格JIS B 2061
  • 自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉式横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
    呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
  • バス単水栓 INAX(LIXIL)

    バス単水栓

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉式立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉式立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
    呼び径(mm)13仕様節水水栓ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓特集
おすすめ人気ランキング
自閉式水栓