絞り込み
呼び径(mm)
- 13(2)
ブランド
- カクダイ
- INAX(LIXIL)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TOTO(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(2)

フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
竹水栓(自閉)
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバーユニット
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
足踏みレバー水栓
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
しっぽ踏んでちょーだい!
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的。しっぽを踏んでもひっかかれません。用途水栓本体厚さ(mm)5~35本体部塗装仕上げ取付穴径(mm)25~28、35
竹水栓 自閉 トール
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から3日以内出荷純和風空間に、今までにない重厚感を生み出します。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)JIS規格JIS B 2061使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバー水栓
カクダイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的用途水栓本体仕様レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28入数4/箱
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷レバーを踏むと吐水、はなすと止水。足踏み式のため操作が簡単で衛生的用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28
小便器洗浄自閉水栓
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90
足踏みレバー水栓 トール
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)22~28