絞り込み
適合場所
キッチン(4)
洗面所(4)
浴室(8)
使用地区
- 一般地(13)
- 寒冷地(12)
ブランド
- TOTO
- KVK(140)
- カクダイ(135)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(93)
- INAX(LIXIL)(81)
- エスコ(8)
- KOHLER(コーラー)(5)
- 大阪魂(2)
- GAONA(ガオナ)(1)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合場所」から絞り込む

キッチン(4)

洗面所(4)

浴室(8)

2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
2ハンドルバス水栓
TOTO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドル適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から8日以内出荷仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
タイマ水栓13(浴室)
TOTO取扱い終了操作パネルのスイッチで、お湯はりの「時間」を設定。ワンタッチの簡単操作で、安心なお湯はりができます。 設定時間を記憶していますので、スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。 本体部の液晶で設定時間を表示し、水ため中は残り時間を表示します。 設定時間は1分きざみで最大99分まで。仕様逆止弁電源電圧(V)DC3(アルカリ単3乾電池2本)電池寿命約2年(1日当たりの使用条件:20分の水ため/5回、1分間の水出し/20回)