絞り込み
適合場所
浴室(1)
使用地区
- 一般地(20)
- 寒冷地(21)
ブランド
- カクダイ
- KVK(345)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(191)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(20)
特価
「適合場所」から絞り込む

浴室(1)

シングルレバー混合栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅色クロームJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~28、35使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6484-06取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
シングルレバーシャワ混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷お風呂用のシングルレバー式混合栓です。規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 ホワイト
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シングルレバー混合栓用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓
カクダイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135
カクダイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38
壁付シングルレバー混合栓
カクダイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ。対応壁厚20~28ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。スパウト取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM22×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
壁付シングルレバー混合栓
カクダイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷取付穴径スパウト31~32ミリ、ハンドル37~38ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)
カクダイ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ミドル)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)
カクダイ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM24×1.0(本体直付けタイプ)。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫。先端金具取付ネジM24×1.0(本体直付けタイプ)。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM24×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(トール)
カクダイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット