絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • KVK(218)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(110)
  • INAX(LIXIL)(43)
  • TOTO(38)
  • カクダイ(24)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(3)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様

    ショウエイ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ

    適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有

    ショウエイ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様

    ショウエイ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ無

    ショウエイ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
    タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

サーモスタット