絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(2,552)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,304)
  • TOTO(2,263)
  • INAX(LIXIL)(2,072)
  • KVK(2,035)
  • ミヤコ(847)
  • GAONA(ガオナ)(765)
  • エスコ(452)
  • SUGICO(スギコ)(447)
  • ハウステック(304)
  • RELIANCE(リラインス)(208)
  • アウス(134)
  • オンダ製作所(77)
  • 利休信楽(67)
  • アイエス工業所(65)
  • リビラック(59)
  • タカギ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ミナミサワ(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用蓋

    ショウエイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • SUS製吸込口 SRN ショウエイ

    SUS製吸込口 SRN

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用蓋

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • ヘアキャッチャMCI用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用蓋

    ショウエイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • SUS製吐出口 SN ショウエイ

    SUS製吐出口 SN

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有 ショウエイ

    適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有

    ショウエイ
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
    接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • 適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ

    適温補給水ユニット ボールバルブ無

    ショウエイ
    189,800税込208,780
    1台
    21日以内出荷
    ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
    タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
  • SUS製リターンボックス SR ショウエイ

    SUS製リターンボックス SR

    ショウエイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
    材質(本体)SUS304
  • SUS製吐出口 S ショウエイ

    SUS製吐出口 S

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • 耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製

    ショウエイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • 耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製

    ショウエイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • 耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ

    耐熱樹脂製防水金物 BV

    ショウエイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイ

    SUS304製バイブラマット(丸型)

    ショウエイ
    439,800税込483,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • SUS316製バイブラマット ショウエイ

    SUS316製バイブラマット

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1台
    21日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS316
  • SUS304製バイブラマット ショウエイ

    SUS304製バイブラマット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • 超音波用ノズル付属品セット ショウエイ

    超音波用ノズル付属品セット

    ショウエイ
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
    セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
  • 超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ

    超音波用ノズル 付属品付

    ショウエイ
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    超音波ノズルと、付属品のセットです。
    付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波用ノズル ショウエイ

    超音波用ノズル

    ショウエイ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
  • 超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ

    超音波ノズルユニット Eノズル仕様

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
    吐出量(L/min)20~25
  • 超音波セット ショウエイ

    超音波セット

    ショウエイ
    749,800税込824,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
    吐出量(L/min)20~25
  • ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン ショウエイ

    ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    材質EPDM
  • ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン ショウエイ

    ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
    材質NBR厚さ(mm)20
  • ヘアキャッチャMCS用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用蓋

    ショウエイ
    249,800税込274,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明な覗き窓付です。
    材質SUS304

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材