絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- KVK(218)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- TOTO(45)
- INAX(LIXIL)(44)
- カクダイ(24)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(3)
- エスコ(2)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合場所」から絞り込む

適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様
ショウエイ¥259,800~税込¥285,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。電源(V)200最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニットSPN用 ボールバルブ有
ショウエイ¥259,800~税込¥285,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様
ショウエイ¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。接続口径入口:15A、出口20A電源(V)100最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
適温補給水ユニット ボールバルブ無
ショウエイ¥189,800~税込¥208,780~1台21日以内出荷ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット