絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)弁仕様逆止弁本体断熱ボディ適合場所浴室/洗面所ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061材質(トレー)セラピカ樹脂吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷吐水パイプが80mmの短いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/80グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から翌々日出荷オールメッキボディ、メタリックホース、メッキシャワヘッドの高級感あるデザイン。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%色(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
サーモスタット付シャワーバス水栓プッシュ操作タイプ エコフルシャワー 洗い場専用
INAX(LIXIL)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から7日以内出荷押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓
INAX(LIXIL)¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室機能サーモスタット付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷手元ストップシャワー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
サーモシャワー混合栓(レイニー付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から翌々日出荷弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
サーモスタット式シャワー楽締めソケット付
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。付属品楽締めソケット仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
シャワーヘッド別売り サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷自分好みのシャワーヘッドが使え、どんな空間にも調和し使いやすさを兼ね備えたスタンダード水栓です。
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷【温度をキープ】サーモスタットの浴室混合栓なので、設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりするのを防ぎます。お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。【勢いアップ! 】低水圧で勢いのないちょろちょろシャワーがパワーアップ。肌あたり強めのシャワーに。【外して洗えるシャワー板】シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。【約30%節水】沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。【持ちやすいスリム設計】シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。用途浴室水栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約40%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)170商品タイプ壁付
サーモシャワー混合栓(一般地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm用途サーモシャワー混合栓として付属品取扱説明書色シルバー・ブラックリングホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm用途浴室用のサーモシャワー混合栓色シルバー・ホワイト取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓(寒冷地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm用途サーモシャワー混合栓として付属品取扱説明書色シルバー・ブラックリングホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。 【約40%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。 【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。用途浴室用の混合栓として材質本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、幅(cm)25.4ホース長さ(m)【シャワーホース】1.6JIS規格JIS B 2061高さ(cm)5.7奥行き(cm)9.6
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブルタイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370T メッキホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付
KVK¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブルタイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370TPF メッキワンストップJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付
KVK¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付
KVK¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガーホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS330B メッキワイドホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。その他【最大設定量】400L適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付
KVK¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061吐水口240
サーモスタット式混合栓
KVK¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷仕様混合栓・水抜き栓付・170mmパイプ付色マットブラックタイプ一般地・寒冷地共用適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061吐水口240
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット