絞り込み
呼び径(mm)
- 13(6)
ブランド
- KVK
- カクダイ(99)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- TOTO(23)
- エスコ(20)
- INAX(LIXIL)(13)
- TBC(タブチ)(8)
- GAONA(ガオナ)(6)
- オンダ製作所(4)
- 水空間(1)
- ダイワ化成(1)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(6)

食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(給水管420mm)
KVK(16件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷節水仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格JISB2061寸法c(mm)30
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19STU
KVK(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個欠品中食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
アングル形止水栓ドライバー式
KVK(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷銅パイプ・ナットなし 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
ストレート形止水栓
KVK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状ストレートJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)
KVK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)
KVK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(ナットなし)
KVK¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ、本体ナットなし形状アングル材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷固定こま適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS形状アングル色マットブラックJIS規格JISB2061チューブ長さ(mm)500
水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し)
KVK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140適合管径(Φmm)樹脂管:13適合管PEX、PB
背板固定止水栓
KVK¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-421
自立止水栓(トイレ用)
KVK¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。適合管(樹脂)13
ストレート形止水栓(ナットなし)
KVK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ、本体ナットなし形状ストレート材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
アングル形止水栓
KVK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし ステンレス製給水管 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングル材質(本体)ステンレスJIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(ナットなし)
KVK¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(ナットなし)
KVK¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)
KVK¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm)
KVK¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm)
KVK¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm)
KVK¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm)
KVK¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061