カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- INAX(LIXIL)(1,246)
- TOTO(1,190)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(356)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(60)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る

ステンレス穴なしプレート(のり付)
ミヤコ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ステン穴無プレートのり付H.L
ミヤコ¥359~税込¥395~1個当日出荷表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ビニール角型プレートのり付
ミヤコ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷から9日以内出荷ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
泡沫吐水口アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
樹脂製ネジキャップ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
水栓取付補強プレート
ミヤコ¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
マス用シールパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。材質EPDM
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
タンク取出金具ロング回り止め付
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
排水金具変換アダプタ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。材質黄銅製クロームメッキ
キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)1000
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
袋ナット付アダプタ45°エルボ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
クランク用アダプタWG
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
...