絞り込み
内径(Φmm)
- 12(8)
- 14(1)
- 15(8)
- 21(8)
- 26(1)
- 28(4)
- 33(4)
- 40(4)
- 43(2)
- 50(4)
- 52(2)
- 57(4)
- 68(4)
- 85(4)
- 97(2)
- 100(2)
- 114(1)
- 122(2)
- 140(1)
- 165(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(12)
- 16(8)
- 16.8(6)
- 18(8)
- 19.5(6)
- 20(11)
- 24(9)
- 25(10)
- 30(13)
- 32(4)
- 38(4)
- 48(5)
- 53(5)
- 60(5)
- 69(5)
- 77(5)
- 90(5)
- 108(4)
- 123(4)
- 150(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミヤコ
- INAX(LIXIL)(156)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(70)
- TOTO(53)
- GAONA(ガオナ)(32)
- KVK(30)
- エスコ(28)
- SUGICO(スギコ)(8)
- リビラック(6)
- TBC(タブチ)(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(8)
15(8)
21(8)
28(4)
33(4)
40(4)
50(4)
57(4)
68(4)
85(4)
内径(Φmm)をもっと見る

キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン長さ(mm)1000耐熱温度(℃)230
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
マス用シールパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。材質EPDM
キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)230
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥359税込¥3951個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
洗濯機パン用スキマパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。材質TPO
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥669税込¥7361個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
ゴムパッキン(白)
ミヤコ¥83~税込¥91~1個当日出荷から5日以内出荷黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
Uパッキン(2枚組)
ミヤコ¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。 浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。材質EPDM
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
袋ナット・パッキンセット(ステンレス)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1セット3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
防食用ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥97~税込¥107~1個3日以内出荷ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。材質ノンアスベスト#6500
ガイド付袋ナットパッキンセット
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。 ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット・ノンアスパッキンセット
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト