絞り込み
適合呼び径(mm)
  • 13
  • 17(1)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(1)
直径(Φmm)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(11)
  • 16.5(3)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
ブランド
  • カクダイ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • TOTO(7)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KVK(2)
  • エスコ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 大喜工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合呼び径(mm)から絞り込む
13
17(1)
20(9)
25(1)
30(1)
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ゴムつきケレップ カクダイ

    ゴムつきケレップ

    カクダイ(36件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • 水道用ゴムつきケレップ カクダイ

    水道用ゴムつきケレップ

    カクダイ(7件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
  • 置コマ 大喜工業

    置コマ

    大喜工業(10件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
    材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
  • 水栓こま KVK

    水栓こま

    KVK(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
    外径(Φmm)20
  • こま TOTO

    こま

    TOTO(8件のレビュー)
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷
    適合13mm水栓用呼び径(mm)13外径(Φmm)15
  • 静音型こま TOTO

    静音型こま

    TOTO(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴムつきケレップ

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 節水こま TOTO

    節水こま

    TOTO(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
    適合13mm水栓用呼び径(mm)13外径(Φmm)15
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    669税込736
    1パック(2個)
    当日出荷
    水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
    呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
  • ゴムつきケレップ 13用 カクダイ

    ゴムつきケレップ 13用

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
    0731-15の20個入り
    材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
  • ゴムつきケレップ 100個入 カクダイ

    ゴムつきケレップ 100個入

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
    材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
  • 節水用ゴムコマケレップ カクダイ

    節水用ゴムコマケレップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合13用材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13外径(Φmm)14.5使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • 節水コマ 13用 カクダイ

    節水コマ 13用

    カクダイ(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • こま TOTO

    こま

    TOTO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
    材質NBR直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • KV式節水こま13(1/2) KVK

    KV式節水こま13(1/2)

    KVK
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    適合13(1/2)用呼び径(mm)13(1/2)用
  • 水道用ツリコマ カクダイ

    水道用ツリコマ

    カクダイ
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 固定コマパッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • こま TOTO

    こま

    TOTO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合13mm水栓・ノンライジングバルブ用、TOTO品専用外径(Φmm)16.5
  • ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷
    通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ 節水用ゴムコマケレップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水用ゴムコマケレップ

    GAONA(ガオナ)
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • 節水エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合呼び13用材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 13mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)

    13mm普通コマ部(1ケ入り)

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。直径(Φmm)19外径(Φmm)19
  • ゴム付ケレップ エスコ

    ゴム付ケレップ

    エスコ
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途水栓の補修用パーツ材質EPDM、黄銅耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • こま TOTO

    こま

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    こま
    用途アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用高さ(mm)39.5呼び径(mm)左2条T13山8ねじ径左2条T13山8外径(Φmm)17.5直径(mm)17.5
ケレップ・コマ